Vielfachmesszange AC/DC
Vielfachstromzange AC/DC
MESSZANG-AC/DC-AKTIV
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Multimeter-Messzange zur Messung elektrischer und physikalischer Größen, umfasst folgende Funktionen:
- Wechsel-/Gleichspannungsmessung
- Wechsel-/Gleichstrommessung
- Widerstandsmessung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Diodenprüfung
- ZERO-Modus/Delta-Berechnung
- Peak-Funktion
- Automatische Bereichswahl
- Abschaltautomatik
- Datenspeicher
- Echt-Effektivwert Messung
Hohe Bedienfreundlichkeit dank sehr guter Ergonomie und zentralem Drehschalter
Messungen von DC-Stromstärken mit automatischem Nullabgleich, d. h. bei Strömen, Spannungen und Widerständen sind Differenzmessungen möglich.
Batterien nicht im Lieferumfang.
Datenblätter(X)
Elektriker, Elektrotechniker und Dienstleister
Messungen in elektrischen Anlagen, Schaltschränken und Wohnungen
KFZ-Betriebe
Spannungs- und Strommessungen an Batterien
Anzeige | 6000 Digit |
Umschließungsdurchmesser | 30 mm |
Messbereich Strom min./max. | 50 mA/AC-400 A/AC |
Messbereich Strom 2 min./max. | 100 mA/DC-400 A/DC |
Messbereich Spannung min./max. | 0,05 V/AC-600 V/AC |
Messbereich Spannung 2 min./max. | 0,3 V/DC-600 V/DC |
Messbereich elektrischer Widerstand min./max. | 0,2 Ohm-600 Ohm |
Überspannungsschutzkategorie | CAT III/600 V |
Schutzart IP | IP 30 |
Länge x Breite x Höhe | 199 x 75 x 36 mm |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Micro AAA |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!